Beli harga gerinda baterai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTAL Cordless Angle Grinder Lithium Ion
    Mulai

    Rp899.900

    TOTAL Cordless Angle Grinder Lithium Ion
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Cut Diameter (mm): 100
    • No Load Speed (rpm): 8500
  2. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. INGCO Lithium-Ion Battery Pack
    Mulai

    Rp159.900

    INGCO Lithium-Ion Battery Pack
    atribut:
    • Battery: Lithium-Ion
  4. INGCO Cordless Blower Lithium Ion
    Mulai

    Rp1.199.900

    INGCO Cordless Blower Lithium Ion
    Deskripsi:
    Battery and charger sold separately Packed by color box
    atribut:
    • Brushless Motor Voltage (V): 20
    • Average Air Volume (m³/minute): 8.5
    • Maximum Air Speed (m/s): 42
    • No Load Speed (rpm): 18500
  5. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  6. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  7. TOTAL Cordless Screwdriver Lithium-Ion
    Mulai

    Rp259.900

    TOTAL Cordless Screwdriver Lithium-Ion
    Deskripsi:
    Integrated Work Lights. Battery Charge Indicator. 1pc 2Hr charger. Charger volts: 110-240V - 50Hz. 10pcs 25mm Cr-V bits+Holder. 1pc magnetic bit holder. 4pcs HSS drill with hex shank. Packed by canvas bag.
    atribut:
    • Hex Shank (inch): 1/4
  8. MODERN Cordless Gerinda
    Mulai

    Rp1.599.900

    MODERN Cordless Gerinda
    atribut:
    • Battery: Li-ion 4.0Ah
    • Grinding Diameter (mm): 100
    • No Load Speed (rpm): 8500
    • Voltage (V): 20
  9. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. RYU Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp1.399.900

    RYU Cordless Angle Grinder
    atribut:
    • Voltage (V): 20
  11. RYU Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

  12. ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Rating:
    99% of 100
    (123)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  13. METABO Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  14. METABO Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp3.899.900

    METABO Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    -Unique encapsulated Metabo brushless motor with optimum protection from dust provides quick work progress and the highest efficiency -Slim design for prolonged comfort when working overhead or in areas with limited space -Fast brake system for highest user safety stops the disc within a matter of seconds after switching off -Metabo Quick for tool-free disc change by means of a quick-locking nut -Tool-free adjustable guard; twist-proof -Battery pack can be swivelled for better access in hard to reach places -Electronic safety shutdown: reduces kickback if the disc stops unexpectedly - for high user safety -Overload protection: protects the motor from overheating -Electronic soft start for smooth start-up -Restart protection: prevents unintentional start-up after battery pack change -Detachable dust protection filter protects motor from coarse particles -LiHD battery pack for ultimate performance, extremely long runtime and service life -Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack. -Battery packs with capacity display for checking the charge status
    atribut:
    • Type of Battery: Li-Power
    • Battery Voltage (V): 18
    • Grinding Wheel (mm): 125
    • Grinding with Sandpaper (m/s2): 2.5
    • Spindle Thread: M 14
    • Uncertainty of Measurement K (dB(A)): 3
    • Uncertainty of Measurement K (m/s²): 1.5
  15. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  16. DCA Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.099.900

    DCA Cordless Angle Grinder
    atribut:
    • Hole Diameter of Wheel (mm): 16
    • Spindle Thread: M10
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 100
  17. RYU Cordless Drill
    Mulai

    Rp469.900

    RYU Cordless Drill
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
Daftar Harga harga gerinda baterai Terbaru March 2026
TOTAL Cordless Angle Grinder Lithium IonRp899.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
INGCO Lithium-Ion Battery PackRp159.900
INGCO Cordless Blower Lithium IonRp1.199.900
Makita Cordless Angle GrinderRp4.799.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
BOSCH Gerinda TanganRp519.900
TOTAL Cordless Screwdriver Lithium-IonRp259.900
MODERN Cordless GerindaRp1.599.900
INGCO Angle GrinderRp629.900

Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)